878492-CORONA 1X17,02 Z 28 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D16B1028
Rubix:999200100130203
EAN:3660338320682
878492-CORONA 1X17,02 Z 28 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878492-CORONA 1X17,02 Z 28 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 16B1 Simplex - 28 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Codice ISO16b-1
Diametro di orientamento226,85 mm
Diametro esterno237,7 mm
Larghezza totale16,2 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
€ 22,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione