Riferimenti
Chiaravalli:20219030
Rubix:160000000481003
Produttore:20219030
EAN:8054652058690

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
Dettagli del prodotto : 20219030-CORONA 3/4X7/16 Z 30 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5490 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione