878322-CORONA 3/4X7/16 Z 70 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B1070
Rubix:999200100130033
EAN:3660338318986
878322-CORONA 3/4X7/16 Z 70 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti70
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878322-CORONA 3/4X7/16 Z 70 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B1 Simplex - 70 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti70
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento424,6 mm
Diametro esterno433,6 mm
Larghezza totale11,1 mm
Diametro del foro30 mm
Diametro del mozzo30 mm
56,23 IVA esclusa
/ Unità
68,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione