878102-CORONA 5/8X3/8 Z 49 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D10B1049
Rubix:999200100129814
EAN:3660338316784
878102-CORONA 5/8X3/8 Z 49 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti49
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878102-CORONA 5/8X3/8 Z 49 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 49 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti49
Codice ISO10b-1
Diametro di orientamento247,78 mm
Diametro esterno255,2 mm
Larghezza totale9,1 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
18,64 IVA esclusa
/ Unità
22,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione