878099-CORONA 5/8X3/8 Z 46 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D10B1046
Rubix:999200100129811
EAN:3660338316753
878099-CORONA 5/8X3/8 Z 46 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti46
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878099-CORONA 5/8X3/8 Z 46 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 46 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti46
Codice ISO10b-1
Diametro di orientamento232,63 mm
Diametro esterno240,1 mm
Larghezza totale9,1 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
€ 15,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione