Riferimenti
Chiaravalli:20119028
Rubix:160000000480931
Produttore:20119028
EAN:8054652052667

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 28 |
Dettagli del prodotto : 20119028-CORONA 3/4X7/16 Z 28 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1820 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 28 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Diametro del foro | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione