878072-CORONA 5/8X3/8 Z 12 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D10B1012
Rubix:999200100129784
EAN:3660338316487


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878072-CORONA 5/8X3/8 Z 12 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 12 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Diametro di orientamento | 61,34 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza totale | 9,1 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Diametro del mozzo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione