866171-CORONA 1/2X5/16 Z 30 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1030
Rubix:999200100127566
Produttore:866171
EAN:3660338203565
866171-CORONA 1/2X5/16 Z 30 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866171-CORONA 1/2X5/16 Z 30 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 08B1 Simplex - 30 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento121,5 mm
Diametro esterno126,1 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro16 mm
Diametro del mozzo16 mm
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore