Riferimenti
Chiaravalli:20109036
Rubix:160000000480455
Produttore:20109036
EAN:8054652048776

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 36 |
Dettagli del prodotto : 20109036-CORONA 3/8X7/32 Z 36 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 36 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Catena | iso 3/8x7/32 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore