878483-CORONA 1X17,02 Z 18 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D16B1018
Rubix:999200100130194
EAN:3660338320590


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878483-CORONA 1X17,02 Z 18 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 16B1 Simplex - 18 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Diametro di orientamento | 146,28 mm |
| Diametro esterno | 157 mm |
| Larghezza totale | 16,2 mm |
| Diametro del foro | 19 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione