Riferimenti
Chiaravalli:23209019
Rubix:170000000776516
Produttore:23209019
EAN:8054652068644

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | double simplex |
| Numero di denti | 19 |
Dettagli del prodotto : 23209019-CORONA DOPPIA 3/8 Z19 X 2 CAT
Corona doppia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | double simplex |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 06b |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Catena | 3/8" |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore