Riferimenti
Chiaravalli:20219008
Rubix:160000000480981
Produttore:20219008
EAN:8054652058478

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 8 |
Dettagli del prodotto : 20219008-CORONA 3/4X7/16 Z 8 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 260 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 8 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione