Riferimenti
Mecaline:D06B2015
Rubix:999200100129457
EAN:3660338311116


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 877535-CORONA 3/8X7/32 Z 15 DOPPIA C
Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 06B2 Duplex - 15 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Diametro di orientamento | 45,81 mm |
| Diametro esterno | 49,3 mm |
| Larghezza totale | 15,4 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Diametro del mozzo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione