Riferimenti
Chiaravalli:20238011
Rubix:160000000479412
Produttore:20238011
EAN:8054652060235

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 11 |
Dettagli del prodotto : 20238011-CORONA 1 1/2 Z 11 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5330 g |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 11 |
| Codice ISO | 24b-2 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1"1/2 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione