Riferimenti
Chiaravalli:20225029
Rubix:160000000481140
Produttore:20225029
EAN:8054652059369

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 29 |
Dettagli del prodotto : 20225029-CORONA 1 X17,02 Z 29 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14170 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 29 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1"x17,02 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione