877922-CORONA 1/2X5/16 Z 90 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1090
Rubix:999200100129634
EAN:3660338314988
877922-CORONA 1/2X5/16 Z 90 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti90
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877922-CORONA 1/2X5/16 Z 90 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 90 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti90
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento363,9 mm
Diametro esterno369,9 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
€ 30,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione