Riferimenti
Mecaline:D16B2038
Rubix:999200100130285
EAN:3660338321504


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 38 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878574-CORONA 1X17,02 Z 38 DOPPIA C
Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 16B2 Duplex - 38 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 38 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Diametro di orientamento | 307,59 mm |
| Diametro esterno | 320,7 mm |
| Larghezza totale | 47,7 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione