878849-CORONA 1 1/2X1 Z 27 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D24B1027
Rubix:999200100130559
EAN:3660338324253
878849-CORONA 1 1/2X1 Z 27 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti27
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878849-CORONA 1 1/2X1 Z 27 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 24B1 Simplex - 27 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti27
Codice ISO24b-1
Diametro di orientamento328,19 mm
Diametro esterno343,2 mm
Larghezza totale24,1 mm
Diametro del foro30 mm
Diametro del mozzo30 mm
€ 73,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione