Riferimenti
Chiaravalli:20315035
Rubix:160000000481331
Produttore:20315035
EAN:8054652062703

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 35 |
Dettagli del prodotto : 20315035-CORONA 5/8X3/8 Z 35 TRIPLA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7230 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 35 |
| Codice ISO | 10b-3 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 5/8x3/8 tripla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione