Riferimenti
Chiaravalli:20125015
Rubix:160000000481056
Produttore:20125015
EAN:8054652053244

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 20125015-CORONA 1 X17,02 Z 15 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1260 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Diametro del foro | 15 mm |
| Catena | iso 1"x17,02 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione