878864-CORONA 1 1/2X1 Z 42 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D24B1042
Rubix:999200100130574
EAN:3660338324406
878864-CORONA 1 1/2X1 Z 42 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti42
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878864-CORONA 1 1/2X1 Z 42 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 24B1 Simplex - 42 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti42
Codice ISO24b-1
Diametro di orientamento509,85 mm
Diametro esterno524,7 mm
Larghezza totale24,1 mm
Diametro del foro30 mm
Diametro del mozzo30 mm
€ 163,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione