Riferimenti
Chiaravalli:23212018
Rubix:170000000776524
Produttore:23212018
EAN:8054652068729

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | double simplex |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 23212018-CORONA DOPPIA 1/2 Z18 X 2 CAT
Corona doppia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | double simplex |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 08b |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Catena | 1/2" |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione