866196-CORONA 3/4X7/16 Z 14 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B1014
Rubix:999200100127590
Produttore:866196
EAN:3660338203817
866196-CORONA 3/4X7/16 Z 14 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866196-CORONA 3/4X7/16 Z 14 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 12B1 Simplex - 14 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento85,61 mm
Diametro esterno93,6 mm
Larghezza totale11,1 mm
Diametro del foro15 mm
Diametro del mozzo14 mm
3,17 IVA esclusa
/ Unità
3,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione