Riferimenti
Chiaravalli:20212035
Rubix:160000000480732
Produttore:20212035
EAN:8054652057372

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 35 |
Dettagli del prodotto : 20212035-CORONA 1/2X5/16 Z 35 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2300 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 35 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione