878145-CORONA 5/8X3/8 Z 22 DOPPIA C

Corone D04B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D10B2022
Rubix:999200100129856
EAN:3660338317217
878145-CORONA 5/8X3/8 Z 22 DOPPIA C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878145-CORONA 5/8X3/8 Z 22 DOPPIA C


Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 10B2 Duplex - 22 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti22
Codice ISO10b-2
Diametro di orientamento111,55 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza totale25,5 mm
Diametro del foro16 mm
Diametro del mozzo16 mm
8,28 IVA esclusa
/ Unità
10,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione