866206-CORONA 1X17,02 Z 12 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D16B1012
Rubix:999200100127599
Produttore:866206
EAN:3660338203916
866206-CORONA 1X17,02 Z 12 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866206-CORONA 1X17,02 Z 12 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 16B1 Simplex - 12 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Codice ISO16b-1
Diametro di orientamento98,14 mm
Diametro esterno109 mm
Larghezza totale16,2 mm
Diametro del foro15 mm
Diametro del mozzo15 mm
5,08 IVA esclusa
/ Unità
6,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione