Riferimenti
Chiaravalli:20212040
Rubix:160000000480737
Produttore:20212040
EAN:8054652057426

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 40 |
Dettagli del prodotto : 20212040-CORONA 1/2X5/16 Z 40 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3030 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 40 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione