Riferimenti
Chiaravalli:20231036
Rubix:160000000479297
Produttore:20231036
EAN:8054652060037

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 36 |
Dettagli del prodotto : 20231036-CORONA 1 1/4 Z 36 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40220 g |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 36 |
| Codice ISO | 20b-2 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1"1/4 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore