878075-CORONA 5/8X3/8 Z 18 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D10B1018
Rubix:999200100129787
EAN:3660338316517
878075-CORONA 5/8X3/8 Z 18 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878075-CORONA 5/8X3/8 Z 18 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 18 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO10b-1
Diametro di orientamento91,42 mm
Diametro esterno98,3 mm
Larghezza totale9,1 mm
Diametro del foro12 mm
Diametro del mozzo12 mm
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione