Riferimenti
Chiaravalli:23215021
Rubix:170000000776536
Produttore:23215021
EAN:8054652068842

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | double simplex |
| Numero di denti | 21 |
Dettagli del prodotto : 23215021-CORONA DOPPIA 5/8 Z21 X 2 CAT
Corona doppia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1880 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | double simplex |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 10b |
| Diametro del foro | 19 mm |
| Catena | 5/8" |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore