877901-CORONA 1/2X5/16 Z 50 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1050
Rubix:999200100129613
EAN:3660338314773
877901-CORONA 1/2X5/16 Z 50 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti50
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877901-CORONA 1/2X5/16 Z 50 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 50 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti50
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento202,26 mm
Diametro esterno208,3 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
9,75 IVA esclusa
/ Unità
11,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore