878724-CORONA 1 1/4X3/4 Z 70 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D20B1070
Rubix:999200100130434
EAN:3660338323003
878724-CORONA 1 1/4X3/4 Z 70 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti70
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878724-CORONA 1 1/4X3/4 Z 70 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 20B1 Simplex - 70 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti70
Codice ISO20b-1
Diametro di orientamento707,67 mm
Diametro esterno722,8 mm
Larghezza totale18,5 mm
Diametro del foro30 mm
Diametro del mozzo30 mm
€ 231,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione