878669-CORONA 1 1/4X3/4 Z 11 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D20B1011
Rubix:999200100130379
EAN:3660338322457
878669-CORONA 1 1/4X3/4 Z 11 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878669-CORONA 1 1/4X3/4 Z 11 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 20B1 Simplex - 11 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Codice ISO20b-1
Diametro di orientamento112,68 mm
Diametro esterno127,8 mm
Larghezza totale18,5 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo16 mm
€ 7,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione