866183-CORONA 5/8X3/8 Z 10 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D10B1010
Rubix:999200100127578
Produttore:866183
EAN:3660338203688
866183-CORONA 5/8X3/8 Z 10 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866183-CORONA 5/8X3/8 Z 10 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 10B1 Simplex - 10 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti10
Codice ISO10b-1
Diametro di orientamento51,37 mm
Diametro esterno57,5 mm
Larghezza totale9,1 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo12 mm
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione