877525-CORONA 3/8X7/32 Z 114 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D06B1114
Rubix:999200100129447
EAN:3660338311017


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 114 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 877525-CORONA 3/8X7/32 Z 114 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B1 Simplex - 114 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 114 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Diametro di orientamento | 345,68 mm |
| Diametro esterno | 349,5 mm |
| Larghezza totale | 5,3 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore