Riferimenti
Chiaravalli:20125025
Rubix:160000000481066
Produttore:20125025
EAN:8054652053343

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
Dettagli del prodotto : 20125025-CORONA 1 X17,02 Z 25 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3730 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 1"x17,02 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione