Riferimenti
Chiaravalli:20219012
Rubix:160000000480985
Produttore:20219012
EAN:8054652058515

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 20219012-CORONA 3/4X7/16 Z 12 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 720 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione