Riferimenti
Chiaravalli:20115024
Rubix:160000000480790
Produttore:20115024
EAN:8054652051929

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 24 |
Dettagli del prodotto : 20115024-CORONA 5/8X3/8 Z 24 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 750 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 24 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Catena | iso 5/8x3/8 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore