Riferimenti
Mecaline:D08B2020
Rubix:999200100129652
EAN:3660338315169


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 877940-CORONA 1/2X5/16 Z 20 DOPPIA C
Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 08B2 Duplex - 20 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Diametro di orientamento | 81,19 mm |
| Diametro esterno | 85,8 mm |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore