877473-CORONA 3/8X7/32 Z 21 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D06B1021
Rubix:999200100129395
EAN:3660338310492
877473-CORONA 3/8X7/32 Z 21 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877473-CORONA 3/8X7/32 Z 21 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B1 Simplex - 21 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Codice ISO06b-1
Diametro di orientamento63,91 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza totale25,6 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
1,54 IVA esclusa
/ Unità
1,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore