878279-CORONA 3/4X7/16 Z 20 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B1020
Rubix:999200100129990
EAN:3660338318559
878279-CORONA 3/4X7/16 Z 20 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878279-CORONA 3/4X7/16 Z 20 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B1 Simplex - 20 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento121,78 mm
Diametro esterno129,7 mm
Larghezza totale11,1 mm
Diametro del foro19 mm
Diametro del mozzo14 mm
5,08 IVA esclusa
/ Unità
6,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione