Riferimenti
Chiaravalli:20312035
Rubix:160000000481269
Produttore:20312035
EAN:8054652062079

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 35 |
Dettagli del prodotto : 20312035-CORONA 1/2X5/16 Z 35 TRIPLA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3760 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 35 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 tripla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore