Riferimenti
Chiaravalli:20212060
Rubix:160000000480756
Produttore:20212060
EAN:8054652057617

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 60 |
Dettagli del prodotto : 20212060-CORONA 1/2X5/16 Z 60 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7080 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 60 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione