866177-CORONA 1/2X5/16 Z 55 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1055
Rubix:999200100127572
Produttore:866177
EAN:3660338203626
866177-CORONA 1/2X5/16 Z 55 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti55
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866177-CORONA 1/2X5/16 Z 55 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 55 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti55
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento222,46 mm
Diametro esterno228,1 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo16 mm
13,16 IVA esclusa
/ Unità
16,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore