878288-CORONA 3/4X7/16 Z 32 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B1032
Rubix:999200100129999
EAN:3660338318641
878288-CORONA 3/4X7/16 Z 32 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti32
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878288-CORONA 3/4X7/16 Z 32 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B1 Simplex - 32 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti32
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento194,35 mm
Diametro esterno203,3 mm
Larghezza totale11,1 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo20 mm
€ 12,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore