877481-CORONA 3/8X7/32 Z 29 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D06B1029
Rubix:999200100129403
EAN:3660338310577
877481-CORONA 3/8X7/32 Z 29 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti29
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877481-CORONA 3/8X7/32 Z 29 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B1 Simplex - 29 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti29
Codice ISO06b-1
Diametro di orientamento88,09 mm
Diametro esterno92 mm
Larghezza totale5,3 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
1,91 IVA esclusa
/ Unità
2,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione