878280-CORONA 3/4X7/16 Z 22 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D12B1022
Rubix:999200100129991
EAN:3660338318566


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878280-CORONA 3/4X7/16 Z 22 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B1 Simplex - 22 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Diametro di orientamento | 133,86 mm |
| Diametro esterno | 141,8 mm |
| Larghezza totale | 11,1 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore