877561-CORONA 3/8X7/32 Z 41 DOPPIA C

Corone D04B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D06B2041
Rubix:999200100129483
EAN:3660338311376
877561-CORONA 3/8X7/32 Z 41 DOPPIA C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti41
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877561-CORONA 3/8X7/32 Z 41 DOPPIA C


Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 06B2 Duplex - 41 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti41
Codice ISO06b-2
Diametro di orientamento124,43 mm
Diametro esterno128,5 mm
Larghezza totale15,4 mm
Diametro del foro16 mm
Diametro del mozzo16 mm
7,18 IVA esclusa
/ Unità
8,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione