Riferimenti
Chiaravalli:20138022
Rubix:160000000479369
Produttore:20138022
EAN:8054652054616

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 20138022-CORONA 1 1/2 Z 22 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9460 g |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 24b-1 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1"1/2 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione