866194-CORONA 3/4X7/16 Z 12 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B1012
Rubix:999200100127588
Produttore:866194
EAN:3660338203794
866194-CORONA 3/4X7/16 Z 12 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866194-CORONA 3/4X7/16 Z 12 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 12B1 Simplex - 12 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento73,6 mm
Diametro esterno81,5 mm
Larghezza totale11,1 mm
Diametro del foro15 mm
Diametro del mozzo14 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore